Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Container 360 Liter, Farbe: Grau Rollcontainer aus UV-beständigem,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Container 360 Liter, VB 360000, Grau
Mini Container 360 Liter, VB 360000, Grau
Artikel-Nr.:
     2813-407-2907
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31007783
EAN/GTIN:
     8713631007783
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mini Container 360 Liter, Farbe: Grau Rollcontainer aus UV-beständigem, hochwertigem Kunststoff (HDPE) für den intensiven Gebrauch.
Ausgestattet mit zwei Vollgummirädern (200 mm) und ergonomischen Griffen an der Rückseite, um den Container leicht zu bewegen. Der Deckel hat an der Vorderseite ergonomische Griffe und lässt sich vollständig aufklappen. Hergestellt gemäß EN 840 und RAL-zertifiziert. In verschiedenen Farben erhältlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
88.00 cm
Breite:
58.50 cm
Höhe:
111.20 cm
Gewicht:
16.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
14
Frei Haus
ab € 125,62*
€ 159,62*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 232,85*
€ 287,50*
3 Tage
14
€ 5,00*
ab € 234,13*
€ 287,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.