Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Mikrofasertücher, Rubbermaid, Farbe: Rot Reduzieren Sie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Mikrofasertücher, Rubbermaid, Farbe: Rot Reduzieren Sie
Einweg-Mikrofasertücher, Rubbermaid, Farbe: Rot Reduzieren Sie
Artikel-Nr.:
     2813-407-2977
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     51515537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Einweg-Mikrofasertücher, Rubbermaid, Farbe: Rot Reduzieren Sie Kreuzkontaminationen mit diesen Einweg-Mikrofasermopps. Entfernt 99,7 % der
Viren und Bakterien nur mit Wasser. Das eingebaute Zickzack-Design hilft, Schmutz effektiv zu entfernen. Kann in Kombination mit gängigen Desinfektionsmitteln, Chlorbleiche und Wasserstoffperoxid verwendet werden. Vielseitige Reinigungslösung, ob für die Nassreinigung oder das Trockenabstauben. Mit Zickzacks in verschiedenen Farben für jeden Raum oder jede Aufgabe. Erfüllt durch diese Farbcodierung die HACCP-Richtlinien.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
30.50 cm
Breite:
30.50 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.