Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container 770 Liter flachem Deckel, Farbe: Blau Kunststoff Container


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Container 770 Liter flachem Deckel, Farbe: Blau Kunststoff Container
Container 770 Liter flachem Deckel, Farbe: Blau Kunststoff Container
Artikel-Nr.:
     2813-407-3224
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31036103
EAN/GTIN:
     8713631036103
Container 770 Liter flachem Deckel, Farbe: Blau Kunststoff Container ausgestattet mit flachem Deckel und vier Rollen.


Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
77.60 cm
Breite:
137.30 cm
Höhe:
136.50 cm
Gewicht:
30.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 388,23*
€ 469,88*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 388,03*
€ 469,88*
Lager 2813
7
Frei Haus
ab € 383,67*
€ 469,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,92*
€ 559,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,40*
€ 549,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 458,17*
€ 545,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,24*
€ 532,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,22*
€ 509,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,67*
€ 456,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.