Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puro II Food Waste Caddy 5 Liter, EKO, Farbe: Grau Kompakter Abfallbehälter aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puro II Food Waste Caddy 5 Liter, EKO, Farbe: Grau Kompakter Abfallbehälter aus
Artikel-Nr.:
     2813-407-3283
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31198818
EAN/GTIN:
     8713631198818
Puro II Food Waste Caddy 5 Liter, EKO, Farbe: Grau Kompakter Abfallbehälter aus Kunststoff für Bioabfälle. Ausgestattet mit einem
praktischen Griff für einfachen Transport. Die zwei Öffnungsmöglichkeiten des Deckels erhöhen die Effizienz im Einsatz. Einfach an einer Küchenschranktür aufzuhängen, auch an der Wand zu montieren oder flexibel auf der Arbeitsplatte zu platzieren. Der Abfalleimer hat einen abnehmbaren Rahmen, um den Kompostbeutel an Ort und Stelle zu halten, und ist daher leicht zu reinigen.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
0.56 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.