| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-3298 Herst.-Nr.: 15433909 EAN/GTIN: 5010415433909 |
| |
|
| | |
| Nachfüllkassetten für Tommee Tippee Sangenic Twist & Click (XL) Windeleimer 1x18 Stück, Farbe: Grau Jede Nachfüllpackung enthält genug antibakterielle Folie, um je nach Größe und Anzahl der verwendeten Windeln bis zu 1 Monat* Windeln einzuwickeln Tötet gefährliche Keime wie E-Coli und Staphylococcus Aureus zu 99 % ab. Bei Kontakt verhindert es den Abbau von Proteinen durch Bakterien, ein Prozess, der für viele unangenehme Gerüche verantwortlich ist. Um die Umweltbelastung zu minimieren, besteht die Nachfüllkartusche zu 98 % aus recyceltem und vollständig recycelbarem Kunststoff und der mehrschichtige, antibakterielle Greenfilm™ wird jetzt auf organischer Basis aus nachhaltig angebautem Zuckerrohr hergestellt. *Basierend auf der Verwendung von Windeln der Größe 1 (2-5kg).
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Gewicht: | 3.60 kg |
|
| | |
| | | |
| |