Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofaserwischer für rohe Oberflächen, Doppelseitig, Rubbermaid, Farbe: Blau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-407-3314
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76212447
EAN/GTIN:
     k.A.
Mikrofaserwischer für rohe Oberflächen, Doppelseitig, Rubbermaid, Farbe: Blau, Grau Hochwertige Mikro-Faser Wischer speziell für das
Clean Water System entwickelt. Doppelseitig zu benutzen für das Reinigen von 45 m2. Dies gelingt mit einmal wringen. Reinigt ohne Streifen. Ausgestattet mit farbkodierten Streifen, die Kreuzkontamination vermeiden. Geeignet für texturierte Oberflächen wie Keramikfliesen, Naturstein und Terrazzo.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
30.50 cm
Breite:
48.00 cm
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
1.42 kg
Volumen:
0.02 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.