Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lune Paxa Medium Bechersammler 34 Liter, Farbe: Weiß, Bambus Abfallsammelanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bechersammler Lune Paxa
Bechersammler Lune Paxa
Bechersammler Lune Paxa
Artikel-Nr.:
     2813-407-3894
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     92730902
EAN/GTIN:
     8719992730902
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Lune Paxa Medium Bechersammler 34 Liter, Farbe: Weiß, Bambus Abfallsammelanlage aus verzinktem Stahl mit formschönem und haltbarem
Bambusdeckel mit 3 Becheröffnungen (Ø 9,5 cm) und Etikett. Ber Abfallbehälter ist mit 3 Röhren ausgestattet, durch die die Becher gestapelt gesammelt werden. Bis zu 3x mehr Becher können in den Abfalleimer gesammelt werden. Leicht zu entleeren. Modular und anschließbar. Da die Elemente mittels eines Magneten gekoppelt werden, können die Abfallbehälter sowohl in der Länge, als auch als Cluster verbunden werden. Dies macht den Paxa sehr flexibel und zu einer idealen Abfalltrennungslösung an jedem Ort.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
25.00 cm
Breite:
25.00 cm
Höhe:
64.00 cm
Gewicht:
8.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 268,73*
€ 339,78*
Lager 2813
3
Frei Haus
ab € 266,71*
€ 339,81*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,47*
€ 350,27*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 298,00*
€ 377,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,81*
€ 404,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,08*
€ 402,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,76*
€ 385,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,46*
€ 368,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,71*
€ 317,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.