Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretmülleimer "newIcon" 12 Liter, Brabantia - Treteimer mit herausnehmbaren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tretmülleimer "newIcon" 12 Liter, Brabantia - Treteimer mit herausnehmbaren
Tretmülleimer "newIcon" 12 Liter, Brabantia - Treteimer mit herausnehmbaren
Artikel-Nr.:
     2813-407-905
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     113741
EAN/GTIN:
     8710755113741
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Tretmülleimer "newIcon" 12 Liter, Brabantia - Treteimer mit herausnehmbaren Inneneimer aus Kunststoff. Die einzigartige
den Deckel sanft und ruhig schließen. Ausgerüstet mit rutschfester Unterseite, die den Boden schützt und dafür sorgt, dass der Treteimer stabil ist.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
33.80 cm
Breite:
25.10 cm
Höhe:
41.10 cm
Gewicht:
2.09 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 35,44*
€ 49,41*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,60*
€ 49,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 35,14*
€ 55,32*
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 43,41*
€ 59,84*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 43,26*
€ 63,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
55311734
ab € 26,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.