Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menüteller 3-geteilt / rund Durchmesser 25,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menüteller 3-geteilt / rund Durchmesser 25,5 cm
Menüteller 3-geteilt / rund Durchmesser 25,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-408-020
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1772-710
EAN/GTIN:
     4009085123006
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Menü-Teller
Menüteller
Menüteller 3-geteilt / rund Durchmesser 25,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.30 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, menüteller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,20*
ab € 9,14*
€ 11,98*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 12,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.