Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppentasse Untere DAVOS MELAMIN uni weiß - Durchmesser 16,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppentasse Untere DAVOS MELAMIN uni weiß - Durchmesser 16,5 cm
Suppentasse Untere DAVOS MELAMIN uni weiß - Durchmesser 16,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-408-023
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1862-710
EAN/GTIN:
     4009085151207
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppentasse Untere DAVOS MELAMIN uni weiß - Durchmesser 16,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,773*
€ 5,223*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 13,34*
€ 18,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,223*
€ 6,215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,063*
€ 6,025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,823*
€ 5,739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,623*
€ 5,501
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,773*
€ 4,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.