Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Malzubehör
>
Pinselwascher
>
Artikel
Mehrweg-Wasserbecher von Waca, 1 Stück Volumen: 200 ml Material: aus SAN Höhe:
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-408-202
Hersteller:
WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
1721-700.01
EAN/GTIN:
4009085244206
Suchbegriffe:
Pinselglas
Pinselwascher
Wasserbecher
Wasserbox
Mehrweg-Wasserbecher von Waca, 1 Stück Volumen: 200 ml
Material: aus SAN
Höhe: 114 mm
Durchmesser: Ø 65 mm
Bodendurchmesser: außen ca. 5 cm, innen ca. 4,6 cm
Oberfläche hart und bruchfest.
Umweltfreundlicher als Einweg - sicherer als Glas oder Porzellan! Mehrwegartikel von WACA sind langlebig, spülmaschinenfest, geschmacks- und geruchsneutral, hygienisch und robust.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
11.40 cm
Durchmesser:
6.50 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.20 Liter
... >
Alles für Getränke
>
Sonstiges für Getränke
>
Einweg
... >
Besteck & Geschirr
>
weitere Geschirr-Artikel
>
Einweg Geschirr
... >
Alles für Getränke
>
Sonstiges für Getränke
>
Kunststoff-Becher
Weitere Suchbegriffe:
waca wasserbecher
,
pinselwascher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,77*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
10-er Set Mehrweg-Wasserbecher von WACA, Volumen 0,3 Liter. Oberfläche hart und
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1723-700.01
ab € 9,72*
Sonstiges
Sektkelch MATERIAL PC brillantklar, Oberfläche mittelhart Füllstrich 0,1 ltr
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1731-900
ab € 3,125*
Sonstiges
Weinkelch MATERIAL PC brillantklar, Oberfläche mittelhart, Füllstrich 0,2 ltr
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1733-900
ab € 3,397*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen