Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waca Trinkbecher BISTRO, Inhalt: 230 ml, Höhe: 73mm, Durchmesser: 75mm, Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waca Trinkbecher BISTRO, Inhalt: 230 ml, Höhe: 73mm, Durchmesser: 75mm, Farbe:
Waca Trinkbecher BISTRO, Inhalt: 230 ml, Höhe: 73mm, Durchmesser: 75mm, Farbe:
Waca Trinkbecher BISTRO, Inhalt: 230 ml, Höhe: 73mm, Durchmesser: 75mm, Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-408-272
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1719-222
EAN/GTIN:
     4009085041010
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Waca Trinkbecher BISTRO, Inhalt: 230 ml, Höhe: 73mm, Durchmesser: 75mm, Farbe: blau, Material: SAN-Kunststoff
glasklar, bruchfest, spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
SAN (Styrol-Acryl-Nitrit)
Farbe:
blau
Höhe:
7.30 cm
Durchmesser:
7.50 cm
Gewicht:
0.06 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
93
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,457*
€ 3,657*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 13,45*
€ 18,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,657*
€ 4,352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,407*
€ 4,054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,257*
€ 3,876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,077*
€ 3,662
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,457*
€ 2,924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1719-221
ab € 2,457*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1719-224
ab € 2,457*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1719-223
ab € 2,457*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.