Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spülofant® Spülkorb Gläser, 9er Spülkorb Gläser, 9er Gastronomiebedarf für den


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spülofant® Spülkorb Gläser, 9er Spülkorb Gläser, 9er Gastronomiebedarf für den
Spülofant® Spülkorb Gläser, 9er Spülkorb Gläser, 9er Gastronomiebedarf für den
Artikel-Nr.:
     2813-409-334
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     SK00005
EAN/GTIN:
     0795508246493
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
spülkorb
Spülofant® Spülkorb Gläser, 9er
Spülkorb Gläser, 9er
Gastronomiebedarf für den professionellen Einsatz in etabliert höchster Qualität

Spülkorb für die perfekte Reinigung von Gläsern
Passend für alle gewerblichen Spülmaschinen in die Körbe mit dem gängigsten Maß verwendet werden.Kompatibel mit den meisten Systeme anderer Hersteller Standardabmessung 500×500 mm.
Grundkorb 9er, max. Glasdurchmesser 151 mm, Innenhöhe 84 mm
Abmessung, mm: 500 × 500 × 100 (H)
VE: 6


Weitere Informationen:
Länge:
50.00 cm
Breite:
50.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
2.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
45
1
€ 7,95*
ab € 12,33*
€ 17,03*
Lager 2813
6
6
€ 4,95*
ab € 14,33*
€ 18,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 113,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.