Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas WILLI, Inhalt: 0,33 Liter, Höhe: 143 mm, Durchmesser: 67 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglas WILLI, Inhalt: 0,33 Liter, Höhe: 143 mm, Durchmesser: 67 mm,
Becherglas WILLI, Inhalt: 0,33 Liter, Höhe: 143 mm, Durchmesser: 67 mm,
Becherglas WILLI, Inhalt: 0,33 Liter, Höhe: 143 mm, Durchmesser: 67 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-410-030
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC L3686
EAN/GTIN:
     0026102331453
Becherglas WILLI, Inhalt: 0,33 Liter, Höhe: 143 mm, Durchmesser: 67 mm, Füllstrich bei 0,25 Liter.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
14.30 cm
Durchmesser:
6.70 cm
Gewicht:
0.23 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glatt
geeicht, Füllstrich:
Ja
Volumen:
0.25 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
700322
ab € 1,346*
Sonstiges
ARC International
ARC 04023
ab € 3,595*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RG3614
ab € 34,85*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RP14
ab € 31,96*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
C2236H14
ab € 221,52*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
C223614
ab € 137,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.