Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel BIERTULPE MONDIAL V 0,3 L, Form: 7500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel BIERTULPE MONDIAL V 0,3 L, Form: 7500
Schott Zwiesel BIERTULPE MONDIAL V 0,3 L, Form: 7500
Artikel-Nr.:
     2813-410-139
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     133951
EAN/GTIN:
     4001837917024
Suchbegriffe:
Bier-Tulpen
Biertulpen
biertulpe zwiesel
biertulpen
Schott Zwiesel BIERTULPE MONDIAL V 0,3 L, Form: 7500


Weitere Informationen:
Höhe:
17 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.17 kg
Volumen:
0.39 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,159*
€ 5,789*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 22,57002*
€ 30,51*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 26,65002*
€ 35,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,789*
€ 6,889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,579*
€ 6,639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,369*
€ 6,389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,159*
€ 6,139
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,159*
€ 4,949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 34,734* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.