Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas WILLI, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 148 mm, Durchmesser: 71 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglas WILLI, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 148 mm, Durchmesser: 71 mm,
Becherglas WILLI, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 148 mm, Durchmesser: 71 mm,
Becherglas WILLI, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 148 mm, Durchmesser: 71 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-410-313
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC L3687
EAN/GTIN:
     0026102281314
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher
Becherglas WILLI, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 148 mm, Durchmesser: 71 mm, Füllstrich bei 0,30 Liter.


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Breite:
7.10 cm
Höhe:
14.80 cm
Durchmesser:
7.10 cm
Gewicht:
0.28 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glatt
geeicht, Füllstrich:
Ja
Volumen:
0.40 Liter
Weitere Suchbegriffe: Willybecher, bier becher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
60
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,205*
€ 1,795*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,26*
€ 18,31*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,20*
ab € 14,54004*
€ 19,99008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,795*
€ 2,136
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,655*
€ 1,969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,555*
€ 1,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,515*
€ 1,803
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,205*
€ 1,434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 21,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
SM10
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.