Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas WILLI, Inhalt: 0,5 Liter, Höhe: 165 mm, Durchmesser: 75 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglas WILLI, Inhalt: 0,5 Liter, Höhe: 165 mm, Durchmesser: 75 mm,
Becherglas WILLI, Inhalt: 0,5 Liter, Höhe: 165 mm, Durchmesser: 75 mm,
Becherglas WILLI, Inhalt: 0,5 Liter, Höhe: 165 mm, Durchmesser: 75 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-410-441
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 33048
EAN/GTIN:
     0026102331446
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher
Becherglas WILLI, Inhalt: 0,5 Liter, Höhe: 165 mm, Durchmesser: 75 mm, Füllstrich bei 0,4 Liter.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Breite:
7.50 cm
Höhe:
16.50 cm
Durchmesser:
7.50 cm
Gewicht:
0.32 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glatt
geeicht, Füllstrich:
Ja
Volumen:
0.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
36
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,779*
€ 2,549*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 22,10004*
€ 30,11004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,549*
€ 3,033
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,419*
€ 2,879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,289*
€ 2,724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,199*
€ 2,617
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,779*
€ 2,117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 30,588* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
SM10
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.