Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasschale COCOON 12 cm - Inhalt 0,35 ltr Höhe 67 mm - Durchmesser 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasschale COCOON 12 cm - Inhalt 0,35 ltr Höhe 67 mm - Durchmesser 120 mm
Glasschale COCOON 12 cm - Inhalt 0,35 ltr Höhe 67 mm - Durchmesser 120 mm
Glasschale COCOON 12 cm - Inhalt 0,35 ltr Höhe 67 mm - Durchmesser 120 mm
Glasschale COCOON 12 cm - Inhalt 0,35 ltr Höhe 67 mm - Durchmesser 120 mm
Glasschale COCOON 12 cm - Inhalt 0,35 ltr Höhe 67 mm - Durchmesser 120 mm
Artikel-Nr.:
     2813-410-996
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 41882
EAN/GTIN:
     0026102418826
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen
Glasschale COCOON 12 cm - Inhalt 0,35 ltr Höhe 67 mm - Durchmesser 120 mm Arcoroc
Elegante und zugleich stabile Glasschalen mit verstärkter Kante.
Die Schalen aus dieser Serie machen sich besonders gut auf dem Buffet!

Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
6.70 cm
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.25 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glatt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
96
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,212*
€ 3,282*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 14,76*
€ 20,09004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,282*
€ 3,906
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,982*
€ 3,549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,932*
€ 3,489
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,792*
€ 3,322
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,212*
€ 2,632
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,692* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC 41879
ab € 6,10*
Sonstiges
ARC International
ARC 41884
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.