Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel zu Gefrierdose 1115/003 aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel zu Gefrierdose 1115/003 aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert,
Deckel zu Gefrierdose 1115/003 aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert,
Artikel-Nr.:
     2813-411-184
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1116/003
EAN/GTIN:
     4003625111638
Suchbegriffe:
Gefrierdosen Deckel
Deckel zu Gefrierdose 1115/003 aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, stapelbar, schwere Qualität Länge: 19,5 cm, Breite: 19,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
19.50 cm
Breite:
19.50 cm
Gewicht:
0.20 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 12,94*
€ 18,60*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 12,96*
€ 18,62*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,26*
€ 25,78*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 16,67*
€ 26,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.