Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teigschaber/Abstecher aus starrem Edelstahl 18/0, mit ABS-Griff, matt poliert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teigschaber/Abstecher aus starrem Edelstahl 18/0, mit ABS-Griff, matt poliert,
Teigschaber/Abstecher aus starrem Edelstahl 18/0, mit ABS-Griff, matt poliert,
Artikel-Nr.:
     2813-411-210
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4067/150
EAN/GTIN:
     4003625406703
Suchbegriffe:
Pizzaspachtel
Teigabstecher
Teigspachtel
Teig-Schaber
Teigschaber/Abstecher aus starrem Edelstahl 18/0, mit ABS-Griff, matt poliert, schwere Qualität Spatelmaß: 15 cm x 7,5 cm
[Materialstärke 0,9 mm]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.18 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,90*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,05*
€ 5,01*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,46*
€ 6,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.