Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maß, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Ausgussschnaupe, innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maß, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Ausgussschnaupe, innen
Maß, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Ausgussschnaupe, innen
Artikel-Nr.:
     2813-411-357
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     520/130
EAN/GTIN:
     4003625052016
Suchbegriffe:
Edelstahllaborbecher
Laborbecher aus Edelstahl
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Maß, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Ausgussschnaupe, innen und außen graduiert, Maßzahlen innen Volumen: 1,3 l,
Durchmesser: 12 cm, Höhe: 12 cm (Messskala in 0,1 l Schritten, Ziffern alle 0,2 l)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 22,31*
€ 30,69*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 22,37*
€ 30,94*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,48*
€ 34,69*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 29,07*
€ 42,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.