Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenschaufel mit perforiertem Blatt, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfannenschaufel mit perforiertem Blatt, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend,
Pfannenschaufel mit perforiertem Blatt, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend,
Artikel-Nr.:
     2813-411-433
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5605/280
EAN/GTIN:
     4003625560504
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel
Pfannenschaufel mit perforiertem Blatt, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, fugenlos, mit kurzem Stiel, 3,5 mm Lochung schwere Qualität
Schaufelmaß: 9,5 cm x 8 cm, Stiellänge: 20 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 12,01*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,51*
€ 12,35*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,51*
€ 17,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.