Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenmesser, glatt aus Edelstahl 18/0, mit rotem handlichen Kunststoffgriff (1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenmesser, glatt aus Edelstahl 18/0, mit rotem handlichen Kunststoffgriff (1
Küchenmesser, glatt aus Edelstahl 18/0, mit rotem handlichen Kunststoffgriff (1
Artikel-Nr.:
     2813-411-636
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3606/070
EAN/GTIN:
     4003625360609
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Küchenmesser, glatt aus Edelstahl 18/0, mit rotem handlichen Kunststoffgriff (1 cm stark) Klingenlänge: 7 cm, Klingenlänge: 2¾ Zoll,
Gesamtlänge: 16 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
77
10
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,91*
4 Tage
21
1
€ 7,95*
ab € 0,59*
€ 1,18*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 0,86*
€ 1,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.