Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 70 Behälter 2/4-065 mm, Chromnickelstahl, Materialstärke 0,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 70 Behälter 2/4-065 mm, Chromnickelstahl, Materialstärke 0,6 mm
GN 70 Behälter 2/4-065 mm, Chromnickelstahl, Materialstärke 0,6 mm
Artikel-Nr.:
     2813-411-659
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7024/065
EAN/GTIN:
     4003625702430
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 70 Behälter 2/4-065 mm, Chromnickelstahl, Materialstärke 0,6 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.75 kg
stapelbar:
Ja
Volumen:
3.50 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,09*
€ 22,27*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 16,59*
€ 22,90*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,55*
€ 24,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.