Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppentasse, einwandig aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppentasse, einwandig aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit 1
Suppentasse, einwandig aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit 1
Artikel-Nr.:
     2813-411-673
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     800/040
EAN/GTIN:
     4003625080002
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Suppentasse, einwandig aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit 1 mm-Wandung, schwere Qualität Volumen: 0,3 l, Durchmesser
innen: 11 cm, Höhe: 5,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 10,40*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 7,21*
€ 10,65*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,59*
€ 12,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.