Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 50 für 15 bis 50 Tassen, 2 bis 6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 50 für 15 bis 50 Tassen, 2 bis 6,5
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 50 für 15 bis 50 Tassen, 2 bis 6,5
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 50 für 15 bis 50 Tassen, 2 bis 6,5
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 50 für 15 bis 50 Tassen, 2 bis 6,5
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 50 für 15 bis 50 Tassen, 2 bis 6,5
Artikel-Nr.:
     2813-413-001
Hersteller:
     Hogastra
Herst.-Nr.:
     Modell CNS 50
EAN/GTIN:
     1000000000016
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 50 für 15 bis 50 Tassen, 2 bis 6,5 Liter Höhe: 45 cm, Durchmesser: 22 cm
Mit Überhitzungsschutz.
Kurze Zubereitungszeit.
230 V, 1.500 Watt, GS-, CE- und TÜV-geprüft.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
45.00 cm
Durchmesser:
22.00 cm
Gewicht:
5.58 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,77*
€ 372,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,36*
€ 369,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,89*
€ 343,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hogastra
ECNS 30/5
ab € 1,80*
Zubehör
Hogastra
E45/009
ab € 36,01*
Zubehör
Hogastra
169
ab € 36,00*
Zubehör
Hogastra
164
ab € 30,40*
Zubehör
Hogastra
ECNS35/0004
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.