Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 100 für 15 bis 100 Tassen, 2 bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 100 für 15 bis 100 Tassen, 2 bis
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 100 für 15 bis 100 Tassen, 2 bis
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 100 für 15 bis 100 Tassen, 2 bis
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 100 für 15 bis 100 Tassen, 2 bis
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 100 für 15 bis 100 Tassen, 2 bis
Artikel-Nr.:
     2813-413-003
Hersteller:
     Hogastra
Herst.-Nr.:
     00131
EAN/GTIN:
     4000000000006
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 100 für 15 bis 100 Tassen, 2 bis 12,5 ltr. Höhe: 53 cm, Durchmesser: 26 cm
Mit Überhitzungsschutz.
Kurze Zubereitungszeit.
230 V, 1.500 Watt, GS-, CE- und TÜV-geprüft.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
53.00 cm
Durchmesser:
26.00 cm
Gewicht:
6.88 kg
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, großkaffeeautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,92*
€ 516,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,24*
€ 511,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,73*
€ 484,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,52*
€ 464,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,78*
€ 422,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hogastra
ECNS 30/5
ab € 1,79*
Zubehör
Hogastra
E45/009
ab € 35,95*
Zubehör
Hogastra
169
ab € 35,80*
Zubehör
Hogastra
164
ab € 30,26*
Zubehör
Hogastra
ECNS35/0004
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.