Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 130 für 15 bis 130 Tassen, 2 bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 130 für 15 bis 130 Tassen, 2 bis
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 130 für 15 bis 130 Tassen, 2 bis
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 130 für 15 bis 130 Tassen, 2 bis
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 130 für 15 bis 130 Tassen, 2 bis
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 130 für 15 bis 130 Tassen, 2 bis
Artikel-Nr.:
     2813-413-004
Hersteller:
     Hogastra
Herst.-Nr.:
     Modell CNS 130
EAN/GTIN:
     5000000000005
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 130 für 15 bis 130 Tassen, 2 bis 16,5 ltr. Höhe: 57 cm, Durchmesser: 28 cm
Mit Überhitzungsschutz.
Kurze Zubereitungszeit.
230 V, 1.500 Watt, GS-, CE- und TÜV-geprüft.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
57.00 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
7.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,67*
€ 601,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,28*
€ 589,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,71*
€ 549,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,95*
€ 530,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,56*
€ 495,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hogastra
ECNS 30/5
ab € 1,80*
Zubehör
Hogastra
E45/009
ab € 36,01*
Zubehör
Hogastra
169
ab € 36,00*
Zubehör
Hogastra
164
ab € 30,40*
Zubehör
Hogastra
ECNS35/0004
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.