Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 160 für 15 bis 160 Tassen, 2 bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 160 für 15 bis 160 Tassen, 2 bis
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 160 für 15 bis 160 Tassen, 2 bis
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 160 für 15 bis 160 Tassen, 2 bis
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 160 für 15 bis 160 Tassen, 2 bis
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 160 für 15 bis 160 Tassen, 2 bis
Artikel-Nr.:
     2813-413-013
Hersteller:
     Hogastra
Herst.-Nr.:
     CNS 160
EAN/GTIN:
     6000000000004
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Hogastra Kaffeeautomat HOT SPOT Eco-Line CNS 160 für 15 bis 160 Tassen, 2 bis 20 ltr. Höhe: 61 cm, Durchmesser: 30 cm
Mit Überhitzungsschutz.
Kurze Zubereitungszeit.
230 V, 1.500 Watt, GS-, CE- und TÜV-geprüft.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
61.00 cm
Durchmesser:
30.00 cm
Gewicht:
8.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, großkaffeeautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,45*
€ 652,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,18*
€ 646,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,73*
€ 611,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,22*
€ 588,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,29*
€ 541,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hogastra
ECNS 30/5
ab € 1,79*
Zubehör
Hogastra
E45/009
ab € 35,95*
Zubehör
Hogastra
169
ab € 35,80*
Zubehör
Hogastra
164
ab € 30,26*
Zubehör
Hogastra
ECNS35/0004
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.