Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenobertasse 32 cl stapelbar aus Opalglas Form BRUSH - Darkblue / dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenobertasse 32 cl stapelbar aus Opalglas Form BRUSH - Darkblue / dunkelblau
Suppenobertasse 32 cl stapelbar aus Opalglas Form BRUSH - Darkblue / dunkelblau
Artikel-Nr.:
     2813-415-130
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC L2406
EAN/GTIN:
     0883314503975
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Suppenobertasse 32 cl stapelbar aus Opalglas Form BRUSH - Darkblue / dunkelblau von Arcoroc Arcoroc
Hervorragend geeignet für die Einteilung von Guppen in KiTa's, Wohngruppen und der Gemeinschaftsverpflegung.
- sehr robust
- erhältlich in 8 verschiedene Farben
- Gehärtetes Glas mit 100% porenfreier Oberfläche für die einfache Reinigung

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
blau
Breite:
10.50 cm
Höhe:
5.40 cm
Gewicht:
0.25 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
21
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,663*
€ 8,913*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 23,81004*
€ 31,96002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,913*
€ 10,606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,563*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,203*
€ 9,762
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,663*
€ 7,929
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 53,478* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.