Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelglas NATURA Lyon Optique mit blauem Muster. Inhalt: 0,2 Liter, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelglas NATURA Lyon Optique mit blauem Muster. Inhalt: 0,2 Liter, aus
Stapelglas NATURA Lyon Optique mit blauem Muster. Inhalt: 0,2 Liter, aus
Stapelglas NATURA Lyon Optique mit blauem Muster. Inhalt: 0,2 Liter, aus
Stapelglas NATURA Lyon Optique mit blauem Muster. Inhalt: 0,2 Liter, aus
Artikel-Nr.:
     2813-415-187
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     470182MEN021172
EAN/GTIN:
     8411712770075
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Stapelglas NATURA Lyon Optique mit blauem Muster. Inhalt: 0,2 Liter, aus gehärtetem Glas Von Bormioli Rocco.

Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
blau
Höhe:
8.70 cm
Durchmesser:
7.10 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, limonadenglas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,303*
€ 4,533*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 41,97*
€ 55,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,533*
€ 5,394
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,333*
€ 5,156
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,143*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,303*
€ 3,931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,396* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.