| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-415-201 Herst.-Nr.: 415512FTC021170 EAN/GTIN: 8411712769796 |
| |
|
| | |
| Speiseteller NATURA mit gelbem Muster. Durchmesser 23,5 cm, aus Opalglas. Von Bormioli Rocco.
Weitere Informationen: | | Material: | Opalglas | Farbe: | gelb | Höhe: | 2.60 cm | Durchmesser: | 23.30 cm | Gewicht: | 0.51 kg | Form: | rund | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja | Oberfläche: | matt / glänzend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,561* | € 7,371* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 35,69004* | € 46,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 44,226* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|