Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller NATURA mit rotem Muster. Durchmesser 23,5 cm, aus Opalglas. Von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller NATURA mit rotem Muster. Durchmesser 23,5 cm, aus Opalglas. Von
Speiseteller NATURA mit rotem Muster. Durchmesser 23,5 cm, aus Opalglas. Von
Speiseteller NATURA mit rotem Muster. Durchmesser 23,5 cm, aus Opalglas. Von
Speiseteller NATURA mit rotem Muster. Durchmesser 23,5 cm, aus Opalglas. Von
Artikel-Nr.:
     2813-415-210
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     415512FTC021171
EAN/GTIN:
     8411712769895
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Speiseteller NATURA mit rotem Muster. Durchmesser 23,5 cm, aus Opalglas. Von Bormioli Rocco.

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
rot
Höhe:
2.60 cm
Durchmesser:
23.30 cm
Gewicht:
0.51 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
matt / glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,541*
€ 7,291*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 35,76*
€ 46,03002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,291*
€ 8,676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,031*
€ 8,367
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,781*
€ 8,069
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,541*
€ 6,594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,746* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.