Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaueinheit, 3 geschlitzte Fachböden und 1 fester, 200 kg pro Fachboden, 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaueinheit, 3 geschlitzte Fachböden und 1 fester, 200 kg pro Fachboden, 800
Anbaueinheit, 3 geschlitzte Fachböden und 1 fester, 200 kg pro Fachboden, 800
Artikel-Nr.:
     2813-420-1062
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     MPA61517VS4PKG
EAN/GTIN:
     0099511723430
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbau regal
Anbaueinheit, 3 geschlitzte Fachböden und 1 fester, 200 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 4 Fachböden - Maße in cm 60x153.5x170
Camshelving® Premium, modular, hygienisch, stabil und langlebig. Konzipiert für den Einsatz in hochvolumigen Betrieben mit konstanter Beladung mit schweren Produkten und häufigen täglichen Lieferungen. Pfosten und Traversen haben einen Stahlkern und eine glatte Polypropylen-Außenseite für überlegene Stärke und Haltbarkeit. Die abnehmbaren Regalplatten aus Polypropylen enthalten Camguard, eine antimikrobielle Technologie, die das Wachstum von Schimmel, Pilzen und Bakterien verhindert. Pfosten, Traversen und Ablageplatten haben eine lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion.Schnelle Montage. Die Regalböden lassen sich einfach an den alle 100 mm in die Pfosten eingegossenen Schwalbenschwänzen befestigen und verstellen. Einstellbarer Fuß zum Nivellieren der Einheiten +/-15 mm. Widersteht Lagertemperaturen von -38°C bis 88°C. Einsatz in begehbaren Kühlräumen, Gefrierräumen, Trockenlagern, Waschbereichen, Laderampen oder im Eingangsbereich. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Chemikalien, Salz, Lebensmittelsäuren und Nässe.Die Regaleinheiten werden in geraden Linien mit gemeinsamen Pfosten miteinander verbunden. Die Tragfähigkeit ist kompromisslos und der Raum wird maximiert. Mögliche Anordnung in " L ", in " U ", in " T " oder in " Kreuz " mit Eckverbindern.
Pfosten, Traversen und Regalplatten sind abwischbar oder können in der Spülmaschine gereinigt werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
60.00 cm
Breite:
153.50 cm
Höhe:
170.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,64*
€ 983,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,22*
€ 980,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,63*
€ 952,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,93*
€ 915,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,05*
€ 844,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.