| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-420-1250 Herst.-Nr.: CBU216072S4580 EAN/GTIN: 0099511935222 |
| |
|
| | |
| Geschlossene Grundeinheit, 180 kg pro Fachboden, 800 kg für eine Einheit mit 4 Fachböden - Abmessungen in cm 54x152.5x183 von Cambro Camshelving® Basics Plus, modular, hygienisch, stabil und langlebig. Pfosten und Traversen sind aus einem revolutionären Verbundwerkstoff gefertigt, der leicht und dennoch stark genug ist, um härtesten Belastungsbedingungen standzuhalten. Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion. Schnelle Montage. Fachböden verbinden sich und lassen sich alle 100 mm leicht verstellen. Einstellbarer Fuß zum Nivellieren der Einheiten +/-15 mm. Hält Lagertemperaturen von -38°C bis 88°C stand. Einsatz in begehbaren Kühlräumen, Gefriertruhen, Trockenlagern und Spülbereichen. Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien, Salz, Lebensmittelsäuren und Luftfeuchtigkeit. Die Regaleinheiten werden in geraden Linien mit gemeinsamen Pfosten miteinander verbunden. Die Gewichtsbelastung ist kompromisslos und der Raum wird maximiert. Mögliche Anordnung in " L ", in " U ", in " T " oder in " Kreuz " mit Eckverbindern. Pfosten, Traversen und Regalplatten sind abwischbar oder können in der Spülmaschine gereinigt werden."
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 54.00 cm | Breite: | 152.50 cm | Höhe: | 183.00 cm | Gewicht: | 27.33 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,60* | € 386,21* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,70* | € 408,18* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,20* | € 449,97* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 466,53* | € 547,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|