Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz für stationäre Pfosten 60x170cm von Cambro Pfostensatz, enthält 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bausatz für stationäre Pfosten 60x170cm von Cambro Pfostensatz, enthält 2
Bausatz für stationäre Pfosten 60x170cm von Cambro Pfostensatz, enthält 2
Artikel-Nr.:
     2813-420-1797
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     MPPK60170490
EAN/GTIN:
     0099511928699
Bausatz für stationäre Pfosten 60x170cm von Cambro
Pfostensatz, enthält 2 stationäre Pfosten mit Stahlkern und glatter Polypropylen-Außenseite für überragende Festigkeit und Haltbarkeit sowie 1 oberen Pfostenverbinder und 1 unteren Pfostenverbinder für außergewöhnliche Querstabilisierung. Die Pfosten haben eine lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion. Verstellbarer Fuß zum Nivellieren von Einheiten +/-15 mm. Widersteht Lagertemperaturen von -38°C bis 88°C. Einsatz in begehbaren Kühlräumen, Gefriertruhen, Trockenlagern oder Spülbereichen. Unmontiert

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
60.00 cm
Höhe:
170.00 cm
Gewicht:
6.99 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,21*
€ 90,06*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 74,39*
€ 92,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.