Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoBag® mittlere faltbare Liefertasche von Cambro Sorgen Sie für ein sicheres


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoBag® mittlere faltbare Liefertasche von Cambro Sorgen Sie für ein sicheres
GoBag® mittlere faltbare Liefertasche von Cambro Sorgen Sie für ein sicheres
GoBag® mittlere faltbare Liefertasche von Cambro Sorgen Sie für ein sicheres
GoBag® mittlere faltbare Liefertasche von Cambro Sorgen Sie für ein sicheres
GoBag® mittlere faltbare Liefertasche von Cambro Sorgen Sie für ein sicheres
GoBag® mittlere faltbare Liefertasche von Cambro Sorgen Sie für ein sicheres
GoBag® mittlere faltbare Liefertasche von Cambro Sorgen Sie für ein sicheres
Artikel-Nr.:
     2813-420-1829
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     GBD121515110
EAN/GTIN:
     0099511850228
Suchbegriffe:
Essen-Träger
Essenträger
essenträger
GoBag® mittlere faltbare Liefertasche von Cambro
Sorgen Sie für ein sicheres und schmackhaftes Liefererlebnis mit dem Cambro GoBag, erhältlich in der perfekten Passform für jede Mahlzeit! Diese unschlagbaren Catering-Taschen bieten eine hochdichte Isolierung, um die Temperatur und Qualität der Speisen von der Küche bis zum Tisch zu schützen. Konstruiert mit strapazierfähigen, eingenähten Riemen und einer durchsichtigen Ticket-Tasche, ist diese Lieferlösung für Einsparungen und Sicherheit entwickelt worden

Weitere Informationen:
Länge:
38.10 cm
Breite:
38.10 cm
Höhe:
30.48 cm
Gewicht:
1.35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,95*
€ 99,30*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 207,92*
€ 247,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 397,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.