| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-420-1961 Herst.-Nr.: CBPK2184580 EAN/GTIN: 0099511919369 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Basic Plus Fachbausatz für stationäre Pfosten 54x214cm von Cambro Pfostensatz, enthält 2 stationäre Pfosten aus einem revolutionären Verbundwerkstoff, der leicht und dennoch stabil genug ist, um harten Belastungsbedingungen standzuhalten, sowie 1 oberes Pfostenverbindungsstück und 1 unteres Pfostenverbindungsstück für außergewöhnliche Querstabilisierung. Die Pfosten haben eine lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion. Einstellbarer Fuß zum Nivellieren von Einheiten +/-15 mm. Widersteht Lagertemperaturen von -38°C bis 88°C. Einsatz in begehbaren Kühl- und Gefrierschränken, Trockenlagern oder Spülbereichen. Kann abgewischt oder in der Spülmaschine gereinigt werden unmontiert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Länge: | 54 cm | Höhe: | 214 cm | Gewicht: | 3.59 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,20* | ab € 43,64* | € 56,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2813 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 53,53* | € 68,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|