| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-420-2108 Herst.-Nr.: EPPZ35330RST110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cam GoBox Toplader Pizza Transportbox EPPZ35330 mit rotem Gurt, Höhe 33 cm - 8 Pizzen 33 x 33 X 4 cm von Cambro Die Top Loading Cam GoBox für Pizzakartons ist ein leichter Träger, der die Pizza frisch und lecker von der Küche zum Kunden bringt. Die robuste Isolierung aus expandiertem Polypropylen hält die Hitze, während eine eingebaute Entlüftung den Dampf ableitet, damit die Kruste knusprig bleibt. Hält die Temperatur für mehr als 4 Stunden aufrecht, was diese Lösung ideal für Catering und kalte Wetterbedingungen macht. Der optionale schwarze oder rote Tragegurt bei größeren Modellen sorgt für zusätzlichen Komfort beim Transport. Die Oberflächen lassen sich schnell und einfach abwischen oder für eine gründliche Desinfektion in der Spülmaschine reinigen. Die Top Loading Cam GoBox für Pizzakartons ist eine fantastische Wahl für Pizzerien und Restaurants, die Auslieferungen und Catering anbieten, und wertet jeden Service auf.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | schwarz | Länge: | 41.00 cm | Breite: | 41.00 cm | Höhe: | 40.40 cm | Gewicht: | 1.20 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 49,97* | € 66,45* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 84,27* | € 104,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|