| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-420-2127 Herst.-Nr.: MPDS50H30490 EAN/GTIN: 0099511946853 |
| |
|
| | |
| Premium Hilfsstützen für unteren Regalboden 50x28.9cm von Cambro Erhöht die Tragfähigkeit nur auf dem unteren Regalboden. Kann zu jeder Regallänge hinzugefügt werden. Sehr empfehlenswert für Grundeinheite ab 1300 mm Länge und alle Geräte, die in " L ", in " U ", in " T " oder in " Cross " verbunden sind, sowie Geräte, die für ein höheres Lastvolumen auf und außerhalb der unteren Böden spezifiziert sind.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | weiß | Länge: | 50.00 cm | Höhe: | 28.90 cm | Gewicht: | 1.46 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,93* | € 62,68* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 47,66* | € 64,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|