Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camwear Lebensmittel-Aufbewahrungsbox. 18,9 Ltr von Cambro Zum Aufbewahren von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camwear Lebensmittel-Aufbewahrungsbox. 18,9 Ltr von Cambro Zum Aufbewahren von
Camwear Lebensmittel-Aufbewahrungsbox. 18,9 Ltr von Cambro Zum Aufbewahren von
Artikel-Nr.:
     2813-420-2136
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     18263CW135
EAN/GTIN:
     0099511314034
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
Camwear Lebensmittel-Aufbewahrungsbox. 18,9 Ltr von Cambro
Zum Aufbewahren von Schüttgut und Zutaten in Kühl-, Gefrier- und Vorratsräumen.Verringerung von Kreuzkontamination, da Produkte nicht in Pappkartons verbleiben.Glatte Oberflächen zur leichten Reinigung.Texturierung auf dem Boden der Boxen reduziert Zerkratzen.Aus kristallklarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat.Temperaturbeständig von -40 °C bis 99 °C

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
45.72 cm
Breite:
66.04 cm
Höhe:
8.89 cm
Gewicht:
1.54 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,271*
€ 67,361*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 276,14004*
€ 325,07004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 67,361*
€ 80,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,481*
€ 79,112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,271*
€ 68,152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 404,166* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.