| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-420-2156 Herst.-Nr.: EPP4060T300110 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Cam GoBox Toplader 40x60cm 30cm von Cambro Die leichten Cam GoBox Toplader sind so konzipiert, dass sie genügend Platz für 60x40 cm große Kisten bieten, auf Wunsch zusammen mit Camwarmern oder Camchillern. Unempfindlich gegen Öl, Fett und die meisten Chemikalien, übersteht er auch starke Stöße ohne Schaden und kann große Lasten transportieren, ohne seine Form zu verlieren.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | schwarz | Länge: | 49.00 cm | Breite: | 69.00 cm | Höhe: | 37.00 cm | Gewicht: | 1.24 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 44,21* | € 57,49* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 74,73* | € 94,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|