| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-420-2182 Herst.-Nr.: MPTR1302PK490 EAN/GTIN: 0099511720293 |
|
|
| | |
| Regaltraverse - 2 Stück 130cm von Cambro Regaltraversen - 2 Stück mit Stahlkern und glatter Polypropylen-Außenseite. Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion. Widersteht Lagertemperaturen von -38°C bis 88°C. Kann in der Spülmaschine gereinigt werden.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 130.00 cm | Gewicht: | 10.78 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,89* | € 54,67* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 43,32* | € 56,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|