Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cam GoBox Tablotherm - ohne Geschirr von Cambro Die Tablotherm Cam GoBox™ ist


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cam GoBox Tablotherm - ohne Geschirr von Cambro Die Tablotherm Cam GoBox™ ist
Cam GoBox Tablotherm - ohne Geschirr von Cambro Die Tablotherm Cam GoBox™ ist
Cam GoBox Tablotherm - ohne Geschirr von Cambro Die Tablotherm Cam GoBox™ ist
Cam GoBox Tablotherm - ohne Geschirr von Cambro Die Tablotherm Cam GoBox™ ist
Artikel-Nr.:
     2813-420-2325
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     ITENEPP107
EAN/GTIN:
     k.A.
Cam GoBox Tablotherm - ohne Geschirr von Cambro
Die Tablotherm Cam GoBox™ ist die kosteneffiziente Lösung für die Auslieferung von Einzelmahlzeiten. Diese leichte, isolierte Schale trennt heiße und kalte Speisen und hält die Mahlzeiten bis zu 60 Minuten lang auf einer sicheren Temperatur. Zusätzliche Fächer können für Getränke und Snacks verwendet werden, um eine bequeme und vollständige Essensausgabe zu ermöglichen.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Länge:
37.00 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
11.80 cm
Gewicht:
0.55 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 38,95*
€ 50,67*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,32*
€ 75,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.