Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camwear Lebensmittel-Aufbewahrungsbox. 11,4 Ltr von Cambro Zum Aufbewahren von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camwear Lebensmittel-Aufbewahrungsbox. 11,4 Ltr von Cambro Zum Aufbewahren von
Camwear Lebensmittel-Aufbewahrungsbox. 11,4 Ltr von Cambro Zum Aufbewahren von
Artikel-Nr.:
     2813-420-2383
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     12186CW135
EAN/GTIN:
     0099511312184
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
Camwear Lebensmittel-Aufbewahrungsbox. 11,4 Ltr von Cambro
Zum Aufbewahren von Schüttgut und Zutaten in Kühl-, Gefrier- und Vorratsräumen.Verringerung von Kreuzkontamination, da Produkte nicht in Pappkartons verbleiben.Glatte Oberflächen zur leichten Reinigung.Texturierung auf dem Boden der Boxen reduziert Zerkratzen.Aus kristallklarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat.Temperaturbeständig von -40 °C bis 99 °C

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
30.33 cm
Breite:
45.57 cm
Höhe:
16.05 cm
Gewicht:
1.12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,073*
€ 50,463*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 159,10002*
€ 187,63002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 50,463*
€ 60,051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,163*
€ 58,504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,233*
€ 57,397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,073*
€ 50,067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 302,778* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.