| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-420-2425 Herst.-Nr.: EPP140110 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Cam GoBox Toplader EPP140 von Cambro Die leichten, von oben zu beladenden Cam GoBox-Träger bieten genügend Platz, um GN1/1-Pfannen und auf Wunsch auch Camwarmers oder Camchillers aufzunehmen. Unempfindlich gegen Öl, Fett und die meisten Chemikalien, übersteht er auch starke Stöße ohne Beschädigung und kann große Lasten tragen, ohne seine Form zu verlieren.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | schwarz | Länge: | 59.99 cm | Breite: | 40.01 cm | Höhe: | 21.49 cm | Gewicht: | 0.90 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 34,08* | € 44,78* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,35* | € 66,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|