| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-420-2467 Herst.-Nr.: BR258119 EAN/GTIN: 0099511330102 |
| |
|
| | |
| Camrack® Basiskorb von Cambro Die seitlich geschlossenen Camrack Basisgestelle sind perfekt für Töpfe, Pfannen, Schüsseln und große Vorbereitungs-, Service- und Ausstellungsgegenstände.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | grün | Länge: | 50.00 cm | Breite: | 50.00 cm | Höhe: | 10.10 cm | Gewicht: | 1.47 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,92* | € 29,90* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 22,66* | € 30,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|