Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camrack® Basiskorb von Cambro Die seitlich geschlossenen Camrack Basisgestelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camrack® Basiskorb von Cambro Die seitlich geschlossenen Camrack Basisgestelle
Camrack® Basiskorb von Cambro Die seitlich geschlossenen Camrack Basisgestelle
Artikel-Nr.:
     2813-420-2470
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     BR258168
EAN/GTIN:
     0099511611614
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
spülkorb cambro
spülkorb
Camrack® Basiskorb von Cambro
Die seitlich geschlossenen Camrack Basisgestelle sind perfekt für Töpfe, Pfannen, Schüsseln und große Vorbereitungs-, Service- und Ausstellungsgegenstände.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Länge:
50.00 cm
Breite:
50.00 cm
Höhe:
10.10 cm
Gewicht:
1.47 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,93*
€ 29,80*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,57*
€ 30,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.