Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cam GoBox ThermoBarriere GN1/1 für EPP300/EPP400 von Cambro Thermobarrieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cam GoBox ThermoBarriere GN1/1 für EPP300/EPP400 von Cambro Thermobarrieren
Cam GoBox ThermoBarriere GN1/1 für EPP300/EPP400 von Cambro Thermobarrieren
Cam GoBox ThermoBarriere GN1/1 für EPP300/EPP400 von Cambro Thermobarrieren
Cam GoBox ThermoBarriere GN1/1 für EPP300/EPP400 von Cambro Thermobarrieren
Artikel-Nr.:
     2813-420-2501
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     EPP3253DIV110
EAN/GTIN:
     k.A.
Cam GoBox ThermoBarriere GN1/1 für EPP300/EPP400 von Cambro
Thermobarrieren sind so konstruiert, dass sie heiße oder kalte Luft im Inneren Ihres Frontladers konzentriert halten.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.70 cm
Höhe:
3.70 cm
Gewicht:
0.37 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,30*
€ 29,99*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,54*
€ 37,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.