Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtdurchlässige Polypropylen-Gastronorm-Behälter 25,6 Ltr von Cambro Eine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtdurchlässige Polypropylen-Gastronorm-Behälter 25,6 Ltr von Cambro Eine
Lichtdurchlässige Polypropylen-Gastronorm-Behälter 25,6 Ltr von Cambro Eine
Lichtdurchlässige Polypropylen-Gastronorm-Behälter 25,6 Ltr von Cambro Eine
Artikel-Nr.:
     2813-420-2503
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     18PP190
EAN/GTIN:
     0099511338146
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Lichtdurchlässige Polypropylen-Gastronorm-Behälter 25,6 Ltr von Cambro
Eine wirtschaftliche Alternative für Zubereitungstische, Speisebüffets und Verkaufswagen. Das transparente Polypropylen-Material lässt den Inhalt leicht erkennen. Temperaturbeständig von -40 °C bis 70 °C. Entsprechen genau den Gastronorm GN-Spezifikationen. Ideal für den Transport in Cambro Transportbehältern, die von oben beladen werden. Die glatte Antihaftbeschichtung spart Zutaten und erleichtert die Reinigung. Einheitliche 1,27-cm-Kanten sorgen für genaue Einpassung in Zubereitungstische und Speisebüffets.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
32.56 cm
Breite:
53.04 cm
Höhe:
19.69 cm
Gewicht:
1.14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,68*
€ 20,14*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 49,00002*
€ 62,89002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 120,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.